| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-37068258 Herst.-Nr.: 63867 EAN/GTIN: 4006501638670 |
| |
|
| | |
| Ein sorgfältig geplantes und eingerichtetes Badezimmer braucht Accessoires, die sich perfekt ins Gesamtbild einfügen. Genau das Richtige für die digitale Personenwaage Style Sense Safe 300. Mit ihrer besonders hochwertigen Edelstahl-Wiegefläche ist die Waage weit mehr als ein unverzichtbarer Begleiter im Bad. Sie ist ein Designobjekt, das moderne Eleganz ins Bad bringt – und zugleich mit zahlreichen Funktionen überzeugt. Einen sicheren und komfortablen Stand garantieren das flache Design in Verbindung mit den rutschhemmenden Standfüßen und der XXL-Trittfläche aus Edelstahl, die durch die Anti-Fingerprint-Beschichtung leicht zu reinigen ist. Harmonisch integriert ist die extragroße, beleuchtete LCD-Anzeige, die sich auch bei schwierigen Lichtverhältnissen hervorragend ablesen lässt. Auch die sehr hohe Tragkraft kann sich sehen lassen. Angezeigt wird das Gewicht in präzisen 100-g-Schritten bis 180kg – dank der automatischen Ein- und Ausschaltfunktion komfortabel beim Betreten der Waage. So ist die Style Sense Safe 300 äußerst energiesparend und die mitgelieferten Batterien halten selbst bei zweimal täglichem Wiegen bis zu drei Jahre. Weitere Informationen: Energie | Akku-/Batterietyp | AAA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 3 | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Bildschirm | Display | LCD | | Zeichengröße | 45 mm | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Leistungen | Typ | Elektronische Personenwaage | | Höchstgewichtskapazität | 180 kg | | Automatische Abschaltung | Ja | | Genauigkeit | 100 g | | Produktfarbe | Edelstahl | | Maßeinheit | kg, lb, ST | | Form | Rechteck | | Material | Edelstahl | | Art der Oberfläche | Glas | | Zahl der Benutzer | 1 Benutzer | | Rutschfeste Füße | Ja | | Einfach zu säubern | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |