Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo SBE 850-2 S 3100 RPM Schwarz, Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo SBE 850-2 S 3100 RPM Schwarz, Grün, Rot
Metabo SBE 850-2 S 3100 RPM Schwarz, Grün, Rot
Metabo SBE 850-2 S 3100 RPM Schwarz, Grün, Rot
Metabo SBE 850-2 S 3100 RPM Schwarz, Grün, Rot
Metabo SBE 850-2 S 3100 RPM Schwarz, Grün, Rot
Metabo SBE 850-2 S 3100 RPM Schwarz, Grün, Rot
Metabo SBE 850-2 S 3100 RPM Schwarz, Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37024161
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600787500
EAN/GTIN:
     4007430313164
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
850 W
Ausgangsleistung
490 W
Kabellänge
4 m
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3100 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
1100 RPM
Anzahl der Gänge
2
Drehmoment (min.)
14 Nm
Drehmoment (max.)
36 Nm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
8 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
25 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Spannbereich (max.)
13 mm
Schallleistungspegel
114 dB
Schalldruckpegel
103 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Metallbohrung)
4.2 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Metallbohrung)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Betonbohrung)
17 m/s²
Merkmale
Produkttyp
Schraubpistole
Griffform
Pistole/gerader Griff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Bohren
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,57*
€ 254,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,85*
€ 241,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 199,97*
€ 237,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,70*
€ 230,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,38*
€ 211,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,44*
€ 201,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.