Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 38874 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 38874 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wiha 38874 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wiha 38874 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wiha 38874 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37006279
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Normen
Geprüft gemäß IEC 60900.

Anwendung
Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Vereinfacht Ihre Arbeit
Gefühlvolles Arbeiten durch schlanke Griffform und Drehkappe.

Steigert Ihre Effizienz
Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.

Bietet Ihnen vollen Schutz
Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Länge (mm)
148 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
12.33 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Schraubendreher-Bits Größe
Slot 1.5 mm
Griffisolierung
Ja
Klingenbreite
2 mm
Rollendicke
2 mm
Klingenlänge
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
2270PK601
ab € 24,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.