Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 2300659657 Backform Pudding-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 2300659657 Backform Pudding-Form
Kaiser 2300659657 Backform Pudding-Form
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36784455
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     2300659657
EAN/GTIN:
     4006932659657
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Kuchen
Die runde Bundform hat eine lange Tradition: Schon die Römer sollen darin süßes Gebäck zubereitet haben. Sie wird auch Gugelhupf-, Napf- und Kranzform genannt, verfügt aber immer über den typischen Schornstein in der Mitte, der auch klassische Puddingformen ziert. Das Loch in der Mitte hat eine Funktion: Die Wärme kann sich schnell in der Form verteilen und lässt den Teig gleichmäßig backen. Die hohe Bundform gibt's aus einem Stück gezogen sowie als auslaufsichere Springform mit einem auswechselbaren Rohrboden. Die Materialien können je nach Serie variieren. Aus Metall gefertigt, überzeugt die Gugelhupfform mit einer zweifach verstärkten keramischen Antihaftbeschichtung. Das Modell aus Platinum-Silikon hat ausgearbeitete Griffe, ist hitzebeständig und darf zur Reinigung in die Spülmaschine.

Sechs verschiedene Formen und vielfache Möglichkeiten verspricht Ihnen die KAISER Kollektion Inspiration mit ihrer traditionellen schwarzen Beschichtung. Am besten legen Sie gleich los rühren den Kuchenteig und füllen ihn in die Springform mit Rohrboden. Auch ein Kuchenherz gelingt ohne Probleme in der passenden Form aus Feinblech. Alle Springformen sind auslaufsicher und lassen sich mit dem handlichen Spannhebel leicht öffnen und schließen. Wer statt Kuchen Brot backen möchte greift zur Kastenform. Das Einfetten erübrigt sich weil dank der hochwertigen Beschichtung nichts mehr kleben bleibt. Den fertigen Kuchen heben Sie selbst aus schwierigen Formen wie der Gugelhupfform mühelos heraus. Drei Jahre Garantie gibt KAISER auf die robusten Backformen die per Handwäsche gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Pudding-Form
Form
Rund
Fassungsvermögen
2.45 l
Stapelbar
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Perfluoroctansäure (PFOA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
24.7 mm
Höhe
15 mm
Backformdurchmesser
240 mm
Gewicht
499 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
246 mm
Verpackungshöhe
246 mm
Paketgewicht
606 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.