Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Pop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Pop
TFA-Dostmann Pop
TFA-Dostmann Pop
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36683727
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3051.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk Thermometer
Funkthermometer
Innen-Außen-Thermometer
Uhr mit Thermometer
Immer auf dem aktuellen Stand in Sachen Temperatur – mit dem POP Funk-Thermometer von TFA.

Die Außentemperatur vor Ort wird über einen eigenen Funksender ermittelt, die Raumtemperatur misst ein interner Sensor. Per Knopfdruck können Sie sich die Innen- oder Außentemperatur im Großformat anzeigen lassen.

Die Kontrolle der Raumtemperatur ist ein wichtiger Faktor für ein behagliches und gesundes Wohnklima und hilft beim Energiesparen. Schon ein Grad Temperaturabsenkung bringt bis zu 6 % weniger Heizkosten.

Mit der Außentemperatur erhalten Sie zuverlässig eine wichtige Information für Haus, Garten, Freizeit und Beruf.
Zusätzlich verfügt das Gerät über einen Speicher für die Höchst- und Tiefstwerte sowie eine Anzeige für die Uhrzeit.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
57 g
Design
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Zweck
Drinnen/Draußen
Display-Typ
Digital
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Tisch, Wand, Fenster
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Leistungen
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturmessbereich
-20 - 60 °C
-4 - 140 °F
Uhrfunktion
Ja
Uhrtyp
Quarz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30-3197
€ 16,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.