Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36926 Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) Mini DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 36926 Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) Mini DisplayPort Schwarz
Lindy 36926 Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) Mini DisplayPort Schwarz
Lindy 36926 Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) Mini DisplayPort Schwarz
Lindy 36926 Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) Mini DisplayPort Schwarz
Lindy 36926 Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) Mini DisplayPort Schwarz
Lindy 36926 Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) Mini DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36513543
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36926
EAN/GTIN:
     4002888369268
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Das LINDY 4K DisplayPort-Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs und anderen Geräten mit Mini-DisplayPort-Ausgang geeignet. Es wandelt die Signale des mDP in HDMI-Signale, die ihre Geräte mit HDMI-Eingangsbuchse, z.B. Flachbildfernseher, AV-Receiver oder Beamer darstellen können.

- Unterstützt DisplayPort- und HDMI-Auflösungen bis 3840x2160 (YCbCr 4:4:4 12bpc) bei 30Hz
- Unterstützt HDCP, DPCP, Full HD 1080p und 3D
- Unterstützt unkomprimiertes Audio (LPCM), sowie DTS, Dolby Digital, DTS-HD, Dolby True HD
- Elektronisches Konverterkabel mit Elektronik im HDMI-Stecker, konveriert nur in der angebenen Richtung!
- Anschlüsse:
- Mini-DisplayPort-Stecker
- HDMI-Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.