Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36921 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 36921 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 36921 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 36921 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 36921 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 36921 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 36921 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36513486
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36921
EAN/GTIN:
     4002888369213
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Beschreibung
Das LINDY 4K DisplayPort-Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs und anderen Geräten mit DisplayPort-Ausgang geeignet. Es wandelt die Signale des DisplayPort in HDMI-Signale, die ihre Geräte mit HDMI-Eingangsbuchse, z.B. Flachbildfernseher, AV-Receiver oder Beamer darstellen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
1.4
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Biegeradius (min.)
73 mm
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Nominale Abschwächung
100MHz~450MHz -2.44--5.099dB 450MHz~8100MHz -5.094~32.906dB
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
Rundkabel
Material Stecker-Gehäuse
Polyvinyl chloride (PVC) / Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Kontaktmaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
28
Farbtiefe
8 Bit
Farbabtastung
4:4:4
Kabelschirmung
Aluminium-Geflecht
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH, UL, California Proposition 65
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
36.4 x 20.5 x 9.4 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
37.5 x 20.5 x 10.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.