Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana CM 835 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana CM 835 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Chrom
Medisana CM 835 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Chrom
Medisana CM 835 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36512107
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     88554
EAN/GTIN:
     4015588885549
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
LEDs beeindrucken grundsätzlich nicht nur durch ihre Sparsamkeit, sondern besonders auch durch ihre lange Lebensdauer und ihre Helligkeit. Dank der gleichmäßigen Ringbeleuchtung aus 12 energiesparenden weißen LEDs ist die Pflege des Gesichts bei optimaler Sicht möglich. So gut beleuchtet, entgeht Ihrem Blick garantiert nichts mehr.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Technische Details
Befestigungstyp
Freistehend
Form
Rund
Produktfarbe
Chrom
Vergrößerung 2
5 x
Beleuchtung
Beleuchtung
Ja
Anzahl Lampe(n)
12 Lampen
Lampentyp
LED
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Breite
169 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
375 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.