Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DF332DZ Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1 kg Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DF332DZ Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1 kg Schwarz, Blau
Makita DF332DZ Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36382029
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DF332DZ
EAN/GTIN:
     0088381809320
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
  • Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
    - Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
    - 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
    - Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung
    - LED-Arbeitslicht
    - Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Anzahl der Gänge
2
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
28 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
450 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1500 RPM
Drehmomenteinstellungen
18
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
21 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
35 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Breite
66 mm
Tiefe
154 mm
Höhe
217 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,77*
€ 232,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,04*
€ 229,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,82*
€ 198,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,86*
€ 183,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
BL1021B
ab € 59,32*
Zubehör
Makita
BL1041B
ab € 44,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.