Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 3000 series PowerPro Compact FC9331/09 Beutelloser Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 3000 series PowerPro Compact FC9331/09 Beutelloser Staubsauger
Philips 3000 series PowerPro Compact FC9331/09 Beutelloser Staubsauger
Philips 3000 series PowerPro Compact FC9331/09 Beutelloser Staubsauger
Philips 3000 series PowerPro Compact FC9331/09 Beutelloser Staubsauger
Philips 3000 series PowerPro Compact FC9331/09 Beutelloser Staubsauger
Philips 3000 series PowerPro Compact FC9331/09 Beutelloser Staubsauger
Philips 3000 series PowerPro Compact FC9331/09 Beutelloser Staubsauger
Philips 3000 series PowerPro Compact FC9331/09 Beutelloser Staubsauger
Philips 3000 series PowerPro Compact FC9331/09 Beutelloser Staubsauger
Philips 3000 series PowerPro Compact FC9331/09 Beutelloser Staubsauger
Philips 3000 series PowerPro Compact FC9331/09 Beutelloser Staubsauger
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35657992
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FC9331/09
EAN/GTIN:
     8710103792925
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der neue Philips PowerPro Compact Staubsauger bietet dank der PowerCyclone- und TriActive-Düsentechnologie hohe Leistung beim Staubsaugen. Das Design des Staubbehälters ermöglicht ein hygienisches Entleeren. Der Allergiefilter nimmt mehr als 99,9 % Feinstaub auf.

Bemerkenswerte Reinigungsergebnisse
- Die PowerCyclone 5-Technologie trennt Staub und Luft in einem Durchgang.
- Die TriActive-Düse führt drei Reinigungsschritte in einem Arbeitsgang aus

Mühelose Reinigung
- Fortschrittliches Design des Staubbehälters für hygienisches Entleeren
- Weiche Bürste in Griff integriert, immer einsatzbereit
- ActiveLock-Kupplung für einfache Anpassung an jeden Reinigungsvorgang
- Große Räder aus Gummi für bessere Bewegungssteuerung

Filtersystem für saubere Luft
- Der Allergiefilter nimmt mehr als 99,90% Feinstaub auf.
Weitere Informationen:
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
25 kWh
Eingangsleistung (IEC.)
750 W
Technische Details
Kabellänge
6 m
Ergonomie
Kabellänge
6 m
Haltegriff-Zubehöraufbewahrung
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
1.5 l
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Schlauchtyp
Teleskopisch
Anzahl Rohrteile
2
Rohrmaterial
Metall
Radmaterial
Gummi
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Allergie-Filter
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
79 dB
HEPA-Klasse
HEPA 13
Waschbarer Filter
Ja
Vakuum
16.8 kPa
Luftstrom
27.8 l/s
Betriebsradius
9 m
Sonstige Funktionen
Max. Leistung
900 W
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch aus Recyclingpapier
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
281 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
247 mm
Gewicht
4500 g
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
252 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,80*
€ 183,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,66*
€ 182,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,20*
€ 165,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,34*
€ 162,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
FC8010/02
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.