| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-35640138 Herst.-Nr.: 2.863-240.0 EAN/GTIN: 4054278240992 |
| |
|
| | |
| Dank des HEPA-Hygienefilters (EN 1822:1998) ist die Abluft des Staubsaugers sauberer als die Raumluft. Jährlicher Wechsel empfohlen.
Der HEPA-Hygienefilter (EN 1822:1998) filtert zuverlässig und sicher feinsten Schmutz wie zum Beispiel Pollen oder allergieauslösende Partikel. Dabei ist er so gründlich, dass die Abluft des Staubsaugers sauberer ist als die Luft in dem Raum, in dem Sie gerade arbeiten. Wir empfehlen, den Filter einmal jährlich zu wechseln. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl Staubbeutel | 1 Stück(e) | | Anzahl der HEPA filter | 1 | Merkmale | Geeignet für Staubsauger-Typ | Zylinder-Vakuum | | Produkttyp | Filter | | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Markenkompatibilität | Kärcher | | Kompatibilität | VC 5 VC 5 Premium | Gewicht und Abmessungen | Breite | 46 mm | | Tiefe | 85 mm | | Höhe | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |