Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic ST/WA 3670 2 Waffel(n) 800 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic ST/WA 3670 2 Waffel(n) 800 W Schwarz, Edelstahl
Clatronic ST/WA 3670 2 Waffel(n) 800 W Schwarz, Edelstahl
Clatronic ST/WA 3670 2 Waffel(n) 800 W Schwarz, Edelstahl
Clatronic ST/WA 3670 2 Waffel(n) 800 W Schwarz, Edelstahl
Clatronic ST/WA 3670 2 Waffel(n) 800 W Schwarz, Edelstahl
Clatronic ST/WA 3670 2 Waffel(n) 800 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35476652
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
  • Sandwichtoaster, Waffelautomat und Kontaktgrill
    - Vielseitig verwendbar durch drei verschiedene Wechselplatten (Sandwich-/Waffel-/Grillplatten) z. B. für belgische Waffeln und köstliche Sandwichvariationen sowie zum schnellen beidseitigen Kontaktgrillen
    - Edelstahleinlage
    - Backplatten antihaftbeschichtet und wechselbar
    - Wärmeisolierter Griff
    - 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
    - Sicherer Stand durch gummierte Füße
    - Verriegelungssystem
    - Überhitzungsschutz
    - 220–240 V, 50/60 Hz, 800 W
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Anzahl der Waffeln
2 Waffel(n)
Waffelform
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Grillen
Ja
Anzeigelicht
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Isolierter Handgriff
Ja
Sandwich-Maker
Ja
Platten mit Antihaftbeschichtung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 16 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.