|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-35372780 Herst.-Nr.: 4594 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | - Kabellose Übertragung von Telefonanrufen von mobilen Bluetooth-Geräten auf das FM-Radio eines Fahrzeugs
- Unterstützt MicroSD Karten & USB-Stick bis 32GB zum Abspielen von MP3/WMA Musiktiteln - 1-Tastenfunktion: Anrufe annehmen/beenden & Wahlwiederholung der letzten Nummer - Automatisches Umschalten vom Musik- auf Freisprechbetrieb wenn ein Anruf eingeht - Freisprechmöglichkeit dank eingebautem Mikrofon - Zwei USB-Ausgänge zum Laden von mobilen Geräten mit insgesamt 5V/3.4A - Trendiges und elegantes Design mit Frequenz-LED-Anzeige - Einfache Handhabung und Installation
Weitere Informationen: Bildschirm | Eingebautes Display | Ja |  | Display | LED | Speichermedium | Integrierter Kartenleser | Ja |  | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 33 g |  | Abmessungen (BxTxH) | 43 x 80 x 38 mm | Energie | Energiequelle | Zigarettenanzünder |  | DC input Spannung | 12 - 24 V |  | Ausgangsspannung | 5 V |  | Ausgangsstrom | 3.4 A | Anschlüsse und Schnittstellen | Geräteschnittstelle | Bluetooth |  | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Radio | Digitales UKW-Radio | 87.6 - 107.9 MHz | Lieferumfang | Benutzerhandbuch | Ja |  | Betriebsanleitung | Ja | Technische Details | Produktfarbe | Grau |  | Transmissionsdistanz | 3 m |  | Unterstützte Audioformate | MP3, WMA |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät, Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, MP3 Stick, MP3-Player, MP3-Spieler, bluetooth freisprecheinrichtung, freisprechanlage, mp3 stick radio |
|  |  |
| |