| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-35243523 Herst.-Nr.: FT12 EAN/GTIN: 4250435707081 |
| |
|
| | |
| Die Petromax Feuertöpfe sind ideale Begleiter für Outdoor-Aktivitäten wie Reisen, Camping, etc. Mit ihnen garen Speisen, wie z. B. Fleisch und Gemüse, sehr schonend im eigenen Saft über offenem Feuer oder im heimischen Backofen. Die Deckel der Feuertöpfe können zudem auf Wunsch als Servierplatte oder Pfanne genutzt werden. Dank der vorbehandelten Oberfläche (seasoned finished) ist der robuste Petromax Feuertopf aus Gusseisen sofort verwendbar. Mit den Petromax Feuertöpfen kann man leckeres und gesundes Essen für Familie und Freunde zubereiten. Merkmale auf einen Blick: • durch vorbehandelte Oberfläche sofort einsetzbar und einfach zu pflegen • schonende Zubereitung aller Speisen • sicheres Aufhängen am Lagerfeuer durch Einkerbung am Henkel • Feuertöpfe können übereinander gestapelt werden • Feuertöpfe verfügen über drei Standfüße sowie Extrafüße am Deckel (außer ft1) • optimale Hitzeverteilung durch spezielle Oberflächenstruktur • Thermometerdurchführung im Deckel • einzigartiger Geschmack durch konstante Rundumwärme im Topf • Deckel des Feuertopfs auch als Pfanne oder Servierteller einsetzbar • garantierte Produktqualität aus dem Hause Petromax Weitere Informationen: Merkmale | Zum Backen geeignet | Brot, Fleisch | | Vorgesehene Verwendung | Backofen | | Form | Rund | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Eisenguss | | Fassungsvermögen | 14 l | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 15000 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |