Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect EASY-IDE/SATA Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect EASY-IDE/SATA Schnittstellenkarte/Adapter
Microconnect EASY-IDE/SATA Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3522181
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     EASY-IDE/SATA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter EIDE
Adapter IDE
EIDE Adapter
IDE Adapter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 MAC OS 9.2+
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
166 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
434 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
380 g
Weitere Suchbegriffe: Adapter SATA, SATA Adapter, adapter eide, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
WBEE0
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.