Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho TIMELESS Stiftehalter Polystyrol Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho TIMELESS Stiftehalter Polystyrol Transparent
Rotho TIMELESS Stiftehalter Polystyrol Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34620634
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1113300096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Markerbox
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Der Utensiliensammler TIMELESS macht Schluss mit Unordnung auf dem Schreibtisch und schafft einen festen Platz für Stifte, Büroklammern, Klebeband, Schere und vieles mehr. Die unterschiedlichen Fächergrössen sind optimal auf moderne Bedürfnisse ausgerich tet und bieten so unter anderem auch eine ideale Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Visitenkarten und Ihr Smartphone. Das Design ist abgestimmt auf die umfangreiche, edle TIMELESS Linie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
93 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polystyrol
Anzahl von Fächern
9
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,43*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.