Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PW50F-T Kabel-Organizer Kabelmuffe Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit PW50F-T Kabel-Organizer Kabelmuffe Schwarz
Panduit PW50F-T Kabel-Organizer Kabelmuffe Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34303832
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PW50F-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kabelmuffe
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyethylen (PE)
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-40 - 50 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 61 Meter (ab € 1,68279* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,06*
€ 153,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,29*
€ 151,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,86*
€ 143,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,25*
€ 135,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,65*
€ 122,15
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PWT50
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.