Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington XR1430 Rotationstrasierer Trimmer Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remington XR1430 Rotationstrasierer Trimmer Schwarz, Blau
Remington XR1430 Rotationstrasierer Trimmer Schwarz, Blau
Remington XR1430 Rotationstrasierer Trimmer Schwarz, Blau
Remington XR1430 Rotationstrasierer Trimmer Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33672146
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     41181 560 100
EAN/GTIN:
     4008496873241
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Rotationstrasierer
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
Pop-Up Trimmer
Ja
Präzisionsschnittsystem
Ja
Sanfte Scherköpfe
Ja
Konturenanpassung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Waschbar
Ja
Separat gleitender Kopf
Ja
Material
Edelstahl
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Betriebsdauer
60 min
Ladezeit
4 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Anzeige
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Ladekontrollanzeige
Ja
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Funktionen der Rasierer-Basisstation
Ladend
Weitere Suchbegriffe: Barttrimmer, Langhaar-Schneider, Langhaarschneider, Akku-Rasierer, Akkurasierer, Elektro Rasierer, Elektrorasierer, Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, remington rasierer, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.