Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HAL CANDLE 30W ES1 Halogenlampe Warmweiß E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram HAL CANDLE 30W ES1 Halogenlampe Warmweiß E27
Osram HAL CANDLE 30W ES1 Halogenlampe Warmweiß E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33503583
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321984883
EAN/GTIN:
     4008321984883
Suchbegriffe:
Alle Halogenlampen
Gesamte Halogenlampen
Halogenlampen Sortiment
E27 Sockel
  • Allgemeinbeleuchtung
    - Esstischbeleuchtung
    - Eingangsbeleuchtung
    - Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative
    - Anwendungen
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
30 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Glühbirnengröße
B35
Lichtleistung
405 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Oberflächentyp
klar
Glühlampenform
Kerze
Äquivalente Glühlampenleistung
30 W
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Leistungsfaktor
1
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (nach alter Skala)
D
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
30 kWh
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35 g
Höhe
95 mm
Tiefe
35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.