Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortinet FortiGate 200E Firewall (Hardware) 1U 20 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortinet FortiGate 200E Firewall (Hardware) 1U 20 Gbit/s
Fortinet FortiGate 200E Firewall (Hardware) 1U 20 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33464008
Hersteller:
     Fortinet
Herst.-Nr.:
     FG-200E-BDL-950-36
EAN/GTIN:
     842382109137
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Wärmeableitung
374.9 BTU/h
Gleichzeitiger Benutzer
300 Benutzer
Geräuschpegel
65 dB
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
20 Gbit/s
VPN-Durchsatz
9 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
6000 Mbit/s
SSL Leistung
1000 Transaktionen/Sek
HTTP Leistung
3500 Transaktionen/Sek
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Management-Plattform
FortiOS
Web-basiertes Management
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
18
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Anzahl Ethernet DMZ-Anschlüsse
1
Menge SFP-Modul-Steckplätze
4
Netzwerk
WLAN-Standards
Nicht unterstützt
Anzahl VPN-Tunnels
10000
Zahl der Benutzer
300 Benutzer
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
20000 Mbit/s
VPN Durchsatz
9000 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SHA-256
Firewall
UDP
VPN Unterstützung
IPsec, SSL
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
432 x 301 x 44 mm
Gewicht
5400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2250 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Fortinet FortiGuard
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.84 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
70.98 W
Spitzenstrom
109.9 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8.154,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.154,81*
€ 9.704,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.080,58*
€ 9.615,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.885,04*
€ 9.383,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.800,10*
€ 9.282,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.780,86*
€ 9.259,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.