Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 134037 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 134037 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
ALLNET 134037 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33416716
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SWI8142BP
EAN/GTIN:
     4038816058133
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
  • Performanter "Power-Booster" -- 12V/24V/48V DC Leistungsaufnahme - Robuster 6 Port Industrial Gigabit PoE Injektor - 4x 10/100/1000M TX PSE (802.3af/at PoE+) - 2x 100/1000M SFP Slots für MiniGbic Module - Spannungsverstärker von 12V/24V/48V DC bis zu 55V DC - Eingangsspannungsbereich: 12-56V DC - Erweiterte Betriebstemperatur: -40°C bis +75°C Der 6 Port High Power Industrial PoE+ Injektor ist ein performanter Spannungsverstärker, der mit unserer hocheffizienten ColdDesign Technologie entwickelt wurde und so die niedrige Eingangsspannung von 12V/24V/48V DC, auf bis zu 55V DC verstärken kann, um so die Anforderung des IEEE802.3at Standards zu erfüllen. Die ColdDesign Technologie verstärkt nicht nur die Eingangsspannung sondern reduziert auch die übermäßige Hitzeentwicklung auf ein Minimum. Der Injektor ist mit zwei FSP Fiber Ports ausgestattet, um das Netzwerk durch die Anbindung weiterer Geräte über die redundanten Glasfaserverbindungen zu erweitern. Eingehende Tests gewährleisten die Funktionalität Ihrer Sicherheits-, Transport- und Telefonie-Anwendungen und stellen Ihnen so einen zuverlässigen Partner zur Seite.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Sicherheit
IEC EN60950-1
Zertifizierung
CE, FCC, VCCI
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Puffergröße
1000 KB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
510.304 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
43 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Eingangsstrom
1 A
Eingangsspannung
12 - 56 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.76 W
Stromverbrauch (max.)
126 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
1000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
12 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Jumbo-Frames
9000
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T, 1000BASE-T, 1000BASE-TX
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,73*
€ 505,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,22*
€ 501,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 403,57*
€ 480,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,46*
€ 449,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,38*
€ 416,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,99*
€ 390,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.