Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U444-06N-H4GU-C USB-C Multiport Adapter – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps) Naben-Port, GbE, 60 W PD-Aufladung, HDCP, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite U444-06N-H4GU-C USB-C Multiport Adapter – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps) Naben-Port, GbE, 60 W PD-Aufladung, HDCP, Weiß
Tripp Lite U444-06N-H4GU-C USB-C Multiport Adapter – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps) Naben-Port, GbE, 60 W PD-Aufladung, HDCP, Weiß
Tripp Lite U444-06N-H4GU-C USB-C Multiport Adapter – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps) Naben-Port, GbE, 60 W PD-Aufladung, HDCP, Weiß
Tripp Lite U444-06N-H4GU-C USB-C Multiport Adapter – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps) Naben-Port, GbE, 60 W PD-Aufladung, HDCP, Weiß
Tripp Lite U444-06N-H4GU-C USB-C Multiport Adapter – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps) Naben-Port, GbE, 60 W PD-Aufladung, HDCP, Weiß
Tripp Lite U444-06N-H4GU-C USB-C Multiport Adapter – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps) Naben-Port, GbE, 60 W PD-Aufladung, HDCP, Weiß
Tripp Lite U444-06N-H4GU-C USB-C Multiport Adapter – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps) Naben-Port, GbE, 60 W PD-Aufladung, HDCP, Weiß
Tripp Lite U444-06N-H4GU-C USB-C Multiport Adapter – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps) Naben-Port, GbE, 60 W PD-Aufladung, HDCP, Weiß
Tripp Lite U444-06N-H4GU-C USB-C Multiport Adapter – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps) Naben-Port, GbE, 60 W PD-Aufladung, HDCP, Weiß
Tripp Lite U444-06N-H4GU-C USB-C Multiport Adapter – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps) Naben-Port, GbE, 60 W PD-Aufladung, HDCP, Weiß
Tripp Lite U444-06N-H4GU-C USB-C Multiport Adapter – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps) Naben-Port, GbE, 60 W PD-Aufladung, HDCP, Weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-999472272
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U444-06N-H4GU-C
EAN/GTIN:
     0037332193964
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB-C-Multiport-Adapter verwandelt den USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Geräts in eine Multifunktions-Workstation
Dieser USB 3.2-Adapter erweitert das Potenzial des USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschlusses Ihres Tablets, Laptops, Chromebooks, MacBooks, Smartphones oder PCs. Er eignet sich ideal für die Übertragung von digitalem Audio und 4K-Video an ein großes Display, das Hinzufügen eines Thumb-Drives oder anderer USB-Peripheriegeräte, die Stromversorgung und das schnelle Aufladen eines PD-ladefähigen Mobilgeräts und den gleichzeitigen Anschluss an ein Gigabit-Ethernet-Netzwerk.
Unterstützt den alternativen USB DisplayPort-Modus zur Übertragung von Audio-/Videoinhalten
Mit einem Quellgerät, das auch den USB DisplayPort Alt Mode unterstützt, können Sie den Desktop Ihres Computers auf einen zweiten Bildschirm erweitern, dasselbe Video auf beiden Bildschirmen duplizieren oder den zweiten Bildschirm zu Ihrem primären machen.
Überträgt kristallklares 4K-HDMI-Video und digitales Audio auf einen HDMI-Bildschirm
Um 7.1-Kanal-Surround-Sound und Ultra High Definition-Video an einen 4K-fähigen HDMI-Fernseher, -Projektor oder -Monitor zu senden, schließen Sie den HDMI-Anschluss mit einem 4K-kompatiblen HDMI-Kabel an das Display an (separat erhältlich, z. B. dieP568-Serie). Der HDMI-Anschluss unterstützt UHD-Videoauflösungen von bis zu 4K x 2K (3840 x 2160) bei 30 Hz.
Verbindet ein USB-Peripheriegerät
Der USB-A-Anschluss akzeptiert USB-Peripheriegeräte wie ein Flash-Laufwerk, eine Maus, eine Tastatur oder einen Drucker. Er unterstützt schnelle USB 3.2 Gen 1-Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und ist abwärtskompatibel mit USB 2.0- und USB 1.1-Geräten. Der Anschluss liefert bis zu 5 V/1,5 A (7,5 W) Schnellladeleistung für mobile Geräte. Hinweis
: Host muss USB OTG (On-the-Go) unterstützen.
Lädt ein angeschlossenes Gerät auf
Der USB-C-Power-Delivery-Anschluss (PD) versorgt das mit dem PD-Ladevorgang kompatible Host-Gerät (z. B. ein MacBook, Chromebook oder Android-Smartphone), an das das U444-06N-H4GU-C angeschlossen ist, mit Strom und lädt es auf. Schließen Sie das Netzladegerät des Geräts an den USB-C PD-Anschluss an, der eine Leistungsaufnahme von bis zu 20 V 3 A (60 W) unterstützt. Hinweis
: Der USB-C PD-Anschluss unterstützt keine Schnellladung (QC).
Greift auf ein kabelgebundenes Gigabit-Ethernet-Netzwerk zu
Der RJ45-Anschluss bietet Zugriff auf ein Gigabit-Ethernet-Netzwerk, wenn kein WLAN verfügbar ist oder wenn eine Kabelverbindung schnellere Geschwindigkeiten bietet. Stellen Sie die Verbindung über ein UTP-Kabel (separat erhältlich, z. B. dieN201-Serie) her und nutzen Sie die echte Ethernet-Geschwindigkeit von 10/100/1000 Mbit/s für eine schnelle Datenübertragung.
Das eingebaute USB-C-Kabel kann in beide Richtungen angeschlossen werden
Schließen Sie den umkehrbaren USB-C-Stecker an den USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Quellgeräts an. Der einfach zu verwendende USB-C-Stecker kann in beide Richtungen angeschlossen werden, um jederzeit eine schnelle und einfache Verbindung zu gewährleisten.
Gebrauchsfertig direkt aus der Verpackung
Der Plug-and-Play-USB-zu-Multiport-Adapter funktioniert mit allen Betriebssystemen. Keine Software, Treiber oder externe Stromversorgung erforderlich Das kompakte Gerät passt problemlos in eine Hosentasche, eine Aktentasche oder eine Laptoptasche für den Anschluss unterwegs.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332193961
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
116.8 mm
Höhe des Versandkartons
137.2 mm
Ursprungsland
Vietnam
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Verpackungsbreite
99.1 mm
Verpackungstiefe
139.7 mm
Verpackungshöhe
24.1 mm
Paketgewicht
80 g
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 58,32*
€ 75,86*
40 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,95*
€ 88,95*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,71*
€ 93,44*
7 Tage
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 96,16*
€ 121,10*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
ab € 188,06*
Zubehör
Tripp Lite
MTB3-002-HD
ab € 73,54*
Zubehör
Tripp Lite
MTB3-DOCK-03INT
ab € 282,35*
Zubehör
Tripp Lite
MTB3-DOCK-04
ab € 108,06*
Zubehör
Tripp Lite
MTB4-HUB3-01
ab € 229,64*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BK
ab € 3,26*
Zubehör
Tripp Lite
N201-006-BK
ab € 4,28*
Zubehör
Tripp Lite
N201-010-BK
ab € 3,89*
Zubehör
Tripp Lite
U322-006
ab € 7,89*
Zubehör
Tripp Lite
U322-010
ab € 6,16*
Zubehör
Tripp Lite
U326-003
ab € 4,45*
Zubehör
Tripp Lite
U420-003
ab € 16,88*
Zubehör
Tripp Lite
U442-DOCK1
ab € 104,69*
Zubehör
Tripp Lite
U442-DOCK10-S
ab € 66,77*
Zubehör
Tripp Lite
U442-DOCK11-S
ab € 79,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.