| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-33264815 Herst.-Nr.: 62730 EAN/GTIN: 4043619627301 |
| |
|
| | |
| Dieser Delock Adapter ist für den Anschluss eines HDMI Monitors an einen Computer mit USB-C Schnittstelle und Displayport Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an verschiedenen Notebooks wie dem Macbook, Chromebook und ähnlichen angeschlossen werden. Außerdem kann der Adapter auch an einer Thunderbolt 3 Schnittstelle betrieben werden. Weitere Informationen: Leistungen | Maximale Auflösung | 4096 x 2160 Pixel | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Design | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Externe Grafikkarte, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, usb-c usb hdmi adapter, usb-c hdmi adapter, usb hdmi adapter delock, Komponent |
| | |
| |