| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-33038194 Herst.-Nr.: A-DPM-VGAF-02 EAN/GTIN: 8716309090346 |
| |
|
| | |
| - DisplayPort (männlich) auf VGA (weiblich) adapter - Unterstützt jegliche VGA Bildschirme oder Beamer - Keine zusätzliche Stromversorgung, Software oder Treiber erforderlich
Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 10 mm | | Verpackungstiefe | 125 mm | | Verpackungshöhe | 180 mm | Merkmale | Kabellänge | 0.15 m | | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) | | Anschluss 2 | DisplayPort | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 41 mm | | Tiefe | 22, 8 mm | | Höhe | 14 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, gembird videokonverter, adapter vga, adapter displayport displayport |
| | |
| |