Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3 Port M.2 SSD (NGFF) Adapterkarte - 1x PCIe (NVMe) M.2, 2x SATA III M.2 - PCIe 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3 Port M.2 SSD (NGFF) Adapterkarte - 1x PCIe (NVMe) M.2, 2x SATA III M.2 - PCIe 3.0
StarTech.com 3 Port M.2 SSD (NGFF) Adapterkarte - 1x PCIe (NVMe) M.2, 2x SATA III M.2 - PCIe 3.0
StarTech.com 3 Port M.2 SSD (NGFF) Adapterkarte - 1x PCIe (NVMe) M.2, 2x SATA III M.2 - PCIe 3.0
StarTech.com 3 Port M.2 SSD (NGFF) Adapterkarte - 1x PCIe (NVMe) M.2, 2x SATA III M.2 - PCIe 3.0
StarTech.com 3 Port M.2 SSD (NGFF) Adapterkarte - 1x PCIe (NVMe) M.2, 2x SATA III M.2 - PCIe 3.0
StarTech.com 3 Port M.2 SSD (NGFF) Adapterkarte - 1x PCIe (NVMe) M.2, 2x SATA III M.2 - PCIe 3.0
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32884064
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEXM2SAT32N1
EAN/GTIN:
     0065030865708
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
M2 Controller
M2 Festplatte
Montieren Sie sowohl PCIe (NVMe)- als auch SATA-basierte M.2 SSDs in Ihrem Computer mithilfe dieser PCI Express-AdapterkarteDiese M.2-SSD-Adapterkarte mit 3 Ports ist eine der wenigen Karten, die sowohl PCIe- als auch SATA-basierte M.2-SSDs (Solid-State Drives) unterstützen. So können Sie die Gesamtspeicherkapazität Ihres Desktop-PCs oder Servers auf vielseitige Weise erweitern. Da die Karte darüber hinaus auch ein PCIe-M.2-Hochgeschwindigkeitslaufwerk unterstützt, können Sie die Geschwindigkeit und Leistung Ihres Computers steigern.Erweitern Sie die Speicherkapazität Ihres Desktop-PCsWenn Sie den Speicher Ihres Computers auf einfache und diskrete Weise erweitern möchten, ist diese Karte das Richtige für Sie. Über die Karte können Sie bis zu drei M.2-SSDs an praktisch jeden Computer mit einem PCIe-Steckplatz anschließen. Sie unterstützt gängige M.2-SATA-SSDs sowie neuere leistungsstarke M.2-PCIe-Laufwerke. Jetzt können Sie den Speicher Ihres Computers unabhängig von den verwendeten M.2-Laufwerktsypen einfach und effektiv erweitern.Optimieren Sie die ComputerleistungDurch Kombination dieser Karte mit einem PCI Express-basierten M.2-Laufwerk können Sie die Geschwindigkeit Ihres Computers merklich erhöhen. Dank der Unterstützung von PCI Express 3.0 (bis zu ca. 40 Gbit/s) können Sie die neuesten leistungsstarken M.2-PCIe-SSDs in Ihrem Computer einsetzen. Bei schnellerer Leistung schaffen Sie mehr Arbeit in weniger Zeit.Sorglose Arbeit dank einfacher und kostengünstiger DatenwiederherstellungAufgrund ihrer hohen Leistung und kompakten Größe werden M.2-Laufwerke häufig in Laptops eingesetzt. Wenn Ihr Laptop defekt, sein M.2-Laufwerk aber noch funktionsfähig ist, kann diese Karte zur Wiederherstellung der Daten eingesetzt werden. Nach dem Einbau des M.2-Laufwerks und Abschluss der Datenwiederherstellung, können Sie das Laufwerk weiterhin für Speicher- und Backupzwecke verwenden.Nutzen Sie die Größe und Geschwindigkeit von M.2-LaufwerkenMit dieser M.2-Karte können Sie die Größen- und Leistungsvorteile von NGFF-M.2-SSDs ausschöpfen. M.2-Laufwerke sind kleiner als herkömmliche Platter-Laufwerke oder mSATA-basierte SSDs, sodass Sie sie in kleinen PCs und Servern oder in engeren Bereichen im Computergehäuse einsetzen können.Unterstützt zahlreiche LaufwerkstypenSie können sich darauf verlassen, dass Ihre M.2-SSDs mit der Adapterkarte kompatibel sind. Sie unterstützt die gängigsten Laufwerksgrößen, einschließlich 2280, 2260, 2242 und 2230.Die PEXM2SAT32N1 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Zertifizierung
CE, FCC, TAA, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Breite des Versandkartons
485 mm
Höhe des Versandkartons
335 mm
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
162 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
127 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
M.2, SATA
Formfaktor der Erweiterungskarte
Full-height / Low-profile
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
SATA Revision
3.0
Menge der internen SATA-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
65 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.