Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Artikel
Wago 855-8001 Spannungswechsler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-32674827
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
855-8001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
Die Potentialabgriffe der Serie 855 ermöglichen einen komfortablen und sicheren Abgriff der Messspannung.Im Handumdrehen und ohne Werkzeug kann so eine abgesicherte Messspannung von einem isolierten Draht abgegriffen werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nennleistung
400 VA
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
EN 60947-7-1
Gehäusematerial
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
25.9 g
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Spannungswechsler
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,17*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik Klemmenblock für Stromwandler 2007-8876
WAGO Kontakttechnik
2007-8876
€ 42,60*
Zubehör
2857-570/024-000 - 3PH-P-Transducer
WAGO Kontakttechnik
2857-570/024-000
€ 175,56*
Zubehör
WAGO 2857-570/024-001 LEISTUNGSMESSMODUL 3PH, 24V, DIN-SCHIENE
WAGO Kontakttechnik
2857-570/024-001
€ 172,10*
Zubehör
WAGO 2857-570/024-005 LEISTUNGSMESSMODUL 3PH, 24V, DIN-SCHIENE
WAGO Kontakttechnik
2857-570/024-005
€ 172,20*
Zubehör
WAGO SPS-3-Phasen-Leistungsmessung 750-495/040-002 1St.
WAGO Kontakttechnik
750-495/040-002
€ 446,23*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.