Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MONGG10B VGA-Kabel 10 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MONGG10B VGA-Kabel 10 m VGA (D-Sub) Schwarz
Microconnect MONGG10B VGA-Kabel 10 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3263912
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MONGG10B
EAN/GTIN:
     5704327040095
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
628 g
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
728 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kompatible Produkte
<ul><li>BenQ Projector: MP772ST, MP776ST, MP782ST - HP/Compaq Projector: MP3220, MP-3222, MP-3320, MP-3800, VP6100, VP6110, VP6111, VP6120, VP6121, XP7010, XP7030 - LG Projector: DX130, DX325 - Samsung SyncMaster: 206BW, 226BW, 244T, 245B, 245T, 2493HM, 2693HM, 275T</li></ul>
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 10 m, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
MONGH1B
ab € 4,10*
Zubehör
MicroConnect
MONJK
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.