Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Schienentiefenadapter für Server-Racks - 1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Schienentiefenadapter für Server-Racks - 1HE
StarTech.com Schienentiefenadapter für Server-Racks - 1HE
StarTech.com Schienentiefenadapter für Server-Racks - 1HE
StarTech.com Schienentiefenadapter für Server-Racks - 1HE
StarTech.com Schienentiefenadapter für Server-Racks - 1HE
StarTech.com Schienentiefenadapter für Server-Racks - 1HE
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32594471
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RDA1U
EAN/GTIN:
     0065030865432
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Rack Zubehör
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Mit diesem Tiefenadaptersatz können Sie die Montagetiefe einer Rack-Einheit (1 HE) in Ihrem Server-Rack um bis zu 10 cm erweitern oder verringern. Falls Sie den Adaptersatz bei einer Zwei-Pfosten-Installation verwenden, können die Erweiterungsstücke eine Last mit einem Gesamtgewicht von 4,5 kg tragen. Falls Sie den Adaptersatz bei einer Vier-Pfosten-Installation verwenden, können die Erweiterungsstücke eine Last mit einem Gesamtgewicht von 40 kg tragen. Sie können sogar zwei Erweiterungsklemmsätze bei einer Vier-Pfosten-Installation verwenden und dabei die gleiche Belastbarkeit in Bezug auf das Gewicht erzielen.

Dieses TAA-konforme Produkt erfüllt die Anforderungen des US Federal Trade Agreements Act (TAA) und ermöglicht Käufe unter dem Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung.

Montieren Sie Geräte, die zu lang oder zu kurz sind
Sie können diesen Adaptersatz verwenden, um Geräte in Ihr Server-Rack zu montieren, die bis zu 10 cm länger oder kürzer als die Montagetiefe des Racks sind.

Sparen Sie Geld durch Montage aller Geräte in einem Rack
Mit diesem Adaptersatz können Sie Ihr Server-Rack so anpassen, dass es für verschiedene Montagetiefen geeignet ist, sodass Sie die Möglichkeit haben, Geräte mit verschiedenen Tiefen im selben Rack zu montieren. So können Sie auf kostensparende, mühelose Weise Ihre Geräte in einem einzigen Rack zusammenführen, sodass Sie nur ein Server-Rack statt zwei verwalten müssen.

Kabelführungsflexibilität
Der Tiefenadaptersatz kann auch für die Kabelführung verwendet werden. Sie können Geräte mit 10 cm Abstand zum Ende der Schienen montieren, damit Kabel nicht über das Rack hinausragen. Sie können mit dem Schienentiefenadapter Geräte mit dichter Verkabelung montieren, z. B. Patchpanels, PDUs oder Netzwerk-Switches, um die Auswirkungen von Kabelzug zu minimieren und einfacheren Zugang zu den Kabeln zu gewähren.

Der RDA1U wird mit einer 2-jährigen Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Käfigmuttern enthalten
Ja
Anzahl der Käfigmuttern
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
146.7 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
104.6 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Tiefenadapter
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Rack-Kapazität
1U
Zertifizierung
TAA, CE, REACH
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.