Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKG K52 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Bühne/Studio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKG K52 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Bühne/Studio Schwarz
AKG K52 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Bühne/Studio Schwarz
AKG K52 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Bühne/Studio Schwarz
AKG K52 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Bühne/Studio Schwarz
AKG K52 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Bühne/Studio Schwarz
AKG K52 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Bühne/Studio Schwarz
AKG K52 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Bühne/Studio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32586030
Hersteller:
     AKG
Herst.-Nr.:
     AKGK52
EAN/GTIN:
     9002761038774
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer akg
muschelkopfhörer
STIL, KOMFORT, QUALITÄT
Für Aufnahme, Abmischen im Studio oder bei Liveauftritten, Proberaum


Deine Musik rockt. Der ohrumschließende und geschlossene AKG K52 gibt jedes noch so kleine Sounddetail wieder. Die professionellen 40mm Treiber offenbaren sogar die feinsten Soundnuancen und stellen sicher, dass diese auf jedem verwendeten System wiedergegeben werden. Das sich selbst justierende Bügelband, zusammen mit der leichtgewichtigen Bauart, sorgt für unübertroffenen Tragekomfort beim Monitoring von Stimmen oder beim Tracking einer Basslinie. Entworfen von dem Unternehmen, dessen Mikrofone und Kopfhörer dazu beigetragen haben, einige der weltweit außergewöhnlichsten Aufnahmen zu bewerkstelligen, liefert der robuste AKG K52 ein beeindruckendes Hörerlebnis - ganz egal ob unterwegs oder zu Hause.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
578 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Sonstige Funktionen
Verpackungsgewicht
0.522 kg
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
522 g
Lieferanteneigenschaften
Material
Kunstleder, Metall
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
6,3 mm
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
200 mW
Kopfhörerfrequenz
18 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
110 dB
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Bühne/Studio
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
2.5 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.