Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 42855 Serien-Kabel Grau, Transparent 1,5 m USB Typ-A DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 42855 Serien-Kabel Grau, Transparent 1,5 m USB Typ-A DB-9
Lindy 42855 Serien-Kabel Grau, Transparent 1,5 m USB Typ-A DB-9
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3239939
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42855
EAN/GTIN:
     4002888428552
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Der LINDY USB Seriell Konverter Lite ermöglicht den Betrieb serieller Geräte wie Modems, Drucker oder Mäuse am USB Port Ihres PCs oder an einem USB Hub.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Transparent
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Bandbreite
12 MB/s
128 Kbit/s
Chipsatz
PL2303RA
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
174 mm
Verpackungstiefe
194 mm
Paketgewicht
129 g
Gewicht und Abmessungen
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
33 x 60 x 16 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
15 x 48 x 7 mm
Gewicht
70 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.