Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HR2631FT13 Bohrhammer 800 W 4600 RPM SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HR2631FT13 Bohrhammer 800 W 4600 RPM SDS Plus
Makita HR2631FT13 Bohrhammer 800 W 4600 RPM SDS Plus
Makita HR2631FT13 Bohrhammer 800 W 4600 RPM SDS Plus
Makita HR2631FT13 Bohrhammer 800 W 4600 RPM SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32330515
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HR2631FT13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie, zwei Bohrfuttern und einem SDS-PLUS-Bohrerset
Ein leistungsfähiger Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie AVT für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge. Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Motorleistung 800 W, Drehzahl kann zwischen 0 und 1.200 min-1 mittels Schalter eingestellt werden. Einzelschlagstärke: 2,4 J, optimaler Bohrbereich: 8-18 mm in Beton, max. Bohrleistung 26 mm.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Schlüssellose Bohrerfassung
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Tiefenmessgerät enthalten
Ja
Bohrer enthalten
Ja
Leistungen
Nenngeschwindigkeit (min.)
1200 RPM
Nenndrehzahl (max.)
4600 RPM
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Rücklauf
Ja
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Schnellfreigabesystem
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Tiefenhalt
Ja
Rückschlag-Schutz
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Motortyp
Bürstenmotor
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
800 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3600 g
Breite
77 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
209 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,53*
€ 274,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,23*
€ 262,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,51*
€ 243,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,03*
€ 239,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,07*
€ 230,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.