Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel KV PC 9448 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel KV PC 9448 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65
Hensel KV PC 9448 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31990584
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591118282
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
708 mm
Gewicht
4392 g
Technische Details
Verschließbar
Ja
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,49*
€ 213,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,43*
€ 209,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,31*
€ 195,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591111801
ab € 0,98*
Zubehör
Hensel
2000331
ab € 2,48*
Zubehör
Hensel
KV MB 12
ab € 29,54*
Zubehör
Hensel
3600132
ab € 2,63*
Zubehör
Hensel
6100252
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.