Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DUR365UZ Bürstenschneider/Rasentrimmer 35 cm Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DUR365UZ Bürstenschneider/Rasentrimmer 35 cm Akku
Makita DUR365UZ Bürstenschneider/Rasentrimmer 35 cm Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31980073
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUR365UZ
EAN/GTIN:
     0088381693561
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5200 g
Breite
610 mm
Tiefe
460 mm
Länge (mm)
1823 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Merkmale
Schnittdurchmesser (max.)
350 mm
Drehgeschwindigkeit
6500 RPM
Schalldruckpegel
75 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,78*
€ 332,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,25*
€ 331,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,39*
€ 326,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,12*
€ 321,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,69*
€ 307,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.