Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DigitalBox DABMAN 100 Tragbar Digital Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DigitalBox DABMAN 100 Tragbar Digital Weiß
DigitalBox DABMAN 100 Tragbar Digital Weiß
DigitalBox DABMAN 100 Tragbar Digital Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31233276
Hersteller:
     DigitalBOX
Herst.-Nr.:
     22-222-00
EAN/GTIN:
     4024035222226
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
Funkwecker
Reisewecker
Mit dem DABMAN 100 verwöhnen Sie nicht nur Ihre Ohren: das DAB+ und UKW Radio bietet besten Digitalradiogenuss und kommt in einer edlen Optik daher. Viele benutzerfreundliche Funktionen (z.B. Weckfunktion, Equalizer mit diversen Voreinstellungen, automatische Sendersuche, etc.) können bequem über die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung gesteuert werden. Der 3.5mm Klinkenanschluss (AUX In) erlaubt den Anschluss und die Wiedergabe von angeschlossenen MP3 Playern usw, der integrierte USB Anschluss kann als Ladestation für externe Geräte (Smartphones etc.) genutzt werden, auch eine Aktualisierung der Gerätesoftware des DABMAN 100 via USB ist möglich.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Audio
RMS-Leistung
7 W
Equalizer
Ja
Uhr
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Betriebsanleitung
Ja
Eingangsspannung
9 V
Garantiekarte
Ja
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB III-Bandbereich
174 - 240 MHz
Anzahl voreingestellter Stationen
10
Radio Data System (RDS)
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
2.75 Zoll
Display-Auflösung
128 x 64 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Breite
224 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
1180 g
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
310 x 170 x 155 mm
Paketgewicht
1570 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Lautstärkeregler
Drehregler
Anschlüsse und Schnittstellen
AUX-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
3 Zoll
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.