Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 702.09 LED 975 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 702.09 LED 975 mm
Paulmann 702.09 LED 975 mm
Paulmann 702.09 LED 975 mm
Paulmann 702.09 LED 975 mm
Paulmann 702.09 LED 975 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31169732
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
YourLED Stripe 97cm Tageslichtweiß Weiß, klar beschichtet
3.12 W, 273 lumen, 39 LED, 12 V DC
Beschichteter YourLED LED-Stripe in tageslichtweißer Lichtfarbe für dekoratives Raum- und Nutzlicht. Einfache Montage dank Kleberücken und Stecksystem. Optionaler Spritzwasserschutz durch Zubehör. Bitte wählen Sie den benötigten Power Supply nach Stripe-Gesamtlänge.
- Rückseitig selbstklebend für einfache Montage
- Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage
- Nach Längenbedarf kürzbar (an markierten Stellen, alle 9 LED)
- Tageslichtweißes Licht für angenehme Ausleuchtung
- Transparente Beschichtung zum Schutz der LED gegen Berührung oder Feuchtigkeit
- Flexibles Material für die Montage auf flachen oder gewölbten Untergründen
- Energiesparende LED-Technik (spart bis zu 80 % gegenüber herkömmlichen Glühlampen)
- Optionaler Spritzwasserschutz durch Einsatz von Art. 70247
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
975 mm
Breite
10.5 mm
Dicke
3 mm
Design
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
III
Lampen
Lichtfarbe
Tageslicht, Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3.12 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbmenge
1
Farbtemperatur (max.)
6000 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
273 lm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70199
ab € 14,70*
Zubehör
Paulmann
70201
ab € 44,82*
Zubehör
Paulmann
70252
ab € 13,40*
Zubehör
Paulmann
70253
ab € 20,66*
Zubehör
Paulmann
70460
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.