Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safescan 1250 Münzzählmaschine Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safescan 1250 Münzzählmaschine Grau
Safescan 1250 Münzzählmaschine Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31028961
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     113-0547
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abhüls-Vorrichtung
Abhülsvorrichtung
Banknoten-Zähler
Banknoten-Zählmaschine
Der solide Safescan 1250 EUR zählt, sortiert und bündelt Münzen. Dank der hohen Geschwindigkeit (220 Münzen pro Minute) und der großzügigen Eingabemöglichkeiten (300 bis zu 500 Münzen pro Anwendung) rechnen Sie Ihre Kasse in hohem Tempo ab. Zudem bereiten Sie, dank der Bündelfunktion, mühelos eine Bankeinzahlung vor. Praktische Additions- und Bündelfunktionen und eine total einfache Bedienung bewirken, dass Sie schnell Übersicht über ihren Kasseninhalt haben.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Münzzählmaschine
Produktfarbe
Grau
Bildschirm
Stellen
7 Ziffern
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5000 g
Abmessungen (BxTxH)
330 x 355 x 266 mm
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,17*
€ 209,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 164,85*
€ 196,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,55*
€ 172,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,26*
€ 171,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Safescan
134-0475
ab € 111,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.