Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 48112 Netzwerkkabel Orange 10 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 48112 Netzwerkkabel Orange 10 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lindy 48112 Netzwerkkabel Orange 10 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lindy 48112 Netzwerkkabel Orange 10 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lindy 48112 Netzwerkkabel Orange 10 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30951585
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48112
EAN/GTIN:
     4002888481120
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • RJ45 Stecker, Snagless (Klinkenschutz) mit Knickschutz
    - Kategorie 6
    - belegt nach Farbcode ANSI/TIA 568C
    - 1000Base-T-Unterstützung
    - Verdrahtung: 1:1
    - Farbe: orange
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
24
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.