Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 60713-001 Lüftertafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Drucklüfter 2 HE mit Tangentialgeblässe - 19"DRUCKLUEFTER LE1 230V
SCHROFF Drucklüfter 2 HE mit Tangentialgeblässe - 19"DRUCKLUEFTER LE1 230V
SCHROFF Drucklüfter 2 HE mit Tangentialgeblässe - 19"DRUCKLUEFTER LE1 230V
SCHROFF Drucklüfter 2 HE mit Tangentialgeblässe - 19"DRUCKLUEFTER LE1 230V
SCHROFF Drucklüfter 2 HE mit Tangentialgeblässe - 19"DRUCKLUEFTER LE1 230V
SCHROFF Drucklüfter 2 HE mit Tangentialgeblässe - 19"DRUCKLUEFTER LE1 230V
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30868872
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60713001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Merkmale
Typ
Lüftertafel
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,61*
€ 279,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,83*
€ 271,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,53*
€ 261,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,23*
€ 254,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,38*
€ 228,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20705-008
ab € 71,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.