Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu FUJ:CP656340-XX Notebook-Ersatzteil Batterie/Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu FUJ:CP656340-XX Notebook-Ersatzteil Batterie/Akku
Fujitsu FUJ:CP656340-XX Notebook-Ersatzteil Batterie/Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30732651
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CP656340-XX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Siemens
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
705 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
LIFEBOOK A555<br />LIFEBOOK A555/G<br />LIFEBOOK E544<br />LIFEBOOK E554<br />LIFEBOOK E734<br />LIFEBOOK E744<br />LIFEBOOK E754
Merkmale
Typ
Batterie/Akku
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
6400 mAh
Akku-/Batteriespannung
19 V
Anzahl Batteriezellen
6
Batteriekapazität
72 Wh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.