Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9659700928 Herst.-Nr.: 77162 EAN/GTIN: 4017538028020 |
| |
|
| | |
| - Anschlüsse: USB A Stecker - USB B Mini 5pin Stecker
- USB Standard: USB 2.0, USB 1.2/2.0 kompatibel - Übertragungsrate: 480 Mbit/s - Haube: vergossen - Schirmung: Geflecht und Folie - Aufbau: Power 7x0,20mm Data 7x0,12mm - Adern Material: Kupfergemisch - Stecker Material: Eisen - Kontaktoberfläche: vernickelt - Farbe Stecker/ Kabel: schwarz/ schwarz
Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | Mini-USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 2 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | 6 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 2,25* | € 3,22* | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 10,77* | € 11,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,25* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 19,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|