|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-30488093 Herst.-Nr.: 756-1406/060-100 EAN/GTIN: 4045454641023 |
| |
|
|  |  |
 | CANopen-/DeviceNet-Kabel, winklig; 10 m; beidseitig konfektioniert; A-kodiert; M12-Buchse winklig; M12-Stecker winklig
- PUR VT halogenfrei - Schleppkettentauglich - Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit. - Gute chemische Beständigkeit. - UL zugelassen Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 10 m |  | Stecker | 2xM12 |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich |  | Produktfarbe | Schwarz, Violett |  | Kabelmaterial | Kupfer |  | Impedanz | 10 Ohm | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Buskabel, CANopen Kabel, CANopen Leitung, CANopen Steckverbinder, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel |
|  |  |
| |