Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80709611 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80709611 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz
Omnitronic 80709611 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz
Omnitronic 80709611 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz
Omnitronic 80709611 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz
Omnitronic 80709611 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30462981
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80709611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
8700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
7250 g
Audio
Leistungshöhepunkt pro Kanal
60 W
Verstärkerklasse
A/B
THD, totalklirren
0.5 %
Rauschverhältnis (SNR)
85 dB
Frequenzbereich
80 - 14000 Hz
Technische Details
Zweck
Leistung/Phase
Übertragungstechnik
Verkabelt
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Fernbedienungstyp
IR
Impedanz
16 Ohm
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
120 W
Rack-Kapazität
2U
Anschlüsse und Schnittstellen
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
Klemmleistenanschluss
XLR-Eingang
Ja
Line-Eingänge (RCA)
3
Line-Ausgänge (RCA)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: ELA-Verstärker, ela-verstärker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,71*
€ 436,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,65*
€ 432,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,22*
€ 422,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,31*
€ 412,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,04*
€ 377,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.