Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 66260 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 66260 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Weiß
Goobay 66260 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Weiß
Goobay 66260 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Weiß
Goobay 66260 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30388911
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     66260
EAN/GTIN:
     4040849662607
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
Weitere Informationen:
Leistungen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabeltyp
round
Gewicht und Abmessungen
USB Kabellänge
0.2 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,00*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
38530
€ 17,94*
Zubehör
Goobay
55556
€ 4,68*
Zubehör
Goobay
56635
€ 2,22*
Zubehör
Goobay
56636
€ 2,41*
Zubehör
Goobay
56731
€ 8,31*
Zubehör
Goobay
66259
€ 15,19*
Zubehör
Goobay
67185
€ 5,53*
Zubehör
Wentronic
58261
€ 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.