Speicher | Zahl der DIMM Slots | 24 |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 1536 GB |
| Maximaler RDIMM Speicher | 1536 GB |
| Unterstützte RDIMM Taktraten | 1600,1866,2133 MHz |
Merkmale | Integrierter BMC mit IPMI | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 1.2 |
| Marktsegment | Server |
| Warentarifnummer (HS) | 8473305100 |
| ARK ID | 88280 |
| Intel Node Manager | Ja |
| Backplanes | Included |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
| PCI-Express x4-Slots | 1 |
| PCI-Express x8-Slots | 1 |
| PCI-Express x16-Slots | 2 |
| PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
| PCI Express x24 Riser Super-Steckplätze | 2 |
Prozessor | Motherboard Chipsatz | Intel® C612 |
| Prozessorsockel | LGA 2011-v3 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 2 |
| Prozessorfamilie | Intel |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 1536 GB |
| Kompatible Prozessoren | Intel® Xeon® |
| Intel® Xeon-Serie | E5-2600 |
Energie | Stromversorgung | 750 W |
| Netzteiltyp | AC |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 438.15 mm |
| Tiefe | 712 mm |
| Höhe | 43.2 mm |
Sonstige Funktionen | CPU Konfiguration (max) | 2 |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Produkttyp | System |
| Unterstützt 3,5-Zoll HDD | Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD |
| Zusätzliche URL-Informationen | http://www.intel.com/content/www/us/en/motherboards/server-motherboards/server-board-s2600wt.html |
| Gehäuseabmessungen | 16.93 x 27.95 x 1.72 Zoll |
| Voraussichtliches Abbruchssdatum | Q3'20 |
| Erweiterte Garantie zum Kauf erhältlich (Länder auswählen) | Ja |
| Letzte Änderung | 63903513 |
| Startdatum | Q1'16 |
| Optisches Laufwerk unterstützt | Ja |
| Redundante Lüfter | Ja |
| Status | Launched |
| Unterstützte RAID-Konfiguration | SW RAID 0, 1, 10, optional 5 |
| Unterstützte Platine | Intel Server Board S2600WT2R |
| Unterstützte Speicherlaufwerke Formfaktor (Rückseite) | N/A |
| Zielmarkt | Cloud/Datacenter |
| Bildertypenkarte | <div><img src="http://www.intelserveredge.com/asset/intel-server-system-r1304wt-above-jpg/" title="Top down view" /><img src="https://www-ssl.intel.com/content/dam/www/public/us/en/images/product/ark-shop/76043-server-chassis-r1304wtxxx-front.png" title="Front view" /></div> |
| Produktfamilie | 1U-Server-System |
| Produktreihe | Intel R1000WT |
| Produktcodename | Wildcat Pass |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 8 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 5 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 2 |
| SATA Anschlüsse | 10 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT) | VT-d |
| Intel® Advanced Management Technology | Ja |
| Intel® I/O Acceleration Technology | Ja |
| Intel® Rapid Speichertechnologie Unternehmen | Ja |
| Intel® Bau Sicherheits-Technologie | Ja |
| Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung | Ja |
| Intel® Quiet-Thermal-Technologie | Ja |
| Intel® Remote Management Module Support | Ja |
| Intel® Quiet-System-Technik (QST) | Ja |
| Intel® Efficient-Power-Technik | Ja |
| Intel® On-Demand-Power-Redundancy-Technik | Ja |
| Intel® Fast Memory Access | Ja |
| Intel® Intel®ligent Power Node Manager | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® Server-Anpassungs-Technik | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Server Management Software | Ja |
| Steckverbinder für Intel E-/A-Erweiterungsmodul x8 3. Gen | 1 |
| Internes I/O-Erweiterungsmodul x8 Gen 3 | 1 |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 4 |
| HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | Ja |
| Anzahl der 3,5 | 4 |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5 Zoll |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial Attached SCSI (SAS), SATA |
| RAID Level | 0, 1, 10 |
| Eingebettete USB (eUSB) SSD Option | Ja |
Verpackungsdaten | Mitgelieferte Software | Intel Server Management Software |
Design | Gehäusetyp | Rack (1U) |
| Produktfarbe | Schwarz, Metallisch |
| ablagefreundliches Bord | Ja |
| Heizbecken enthalten | Ja |
| Heizbecken | 2 |