Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com VS221HD4KA Video-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com VS221HD4KA Video-Switch
StarTech.com VS221HD4KA Video-Switch
StarTech.com VS221HD4KA Video-Switch
StarTech.com VS221HD4KA Video-Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30213248
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     VS221HD4KA
EAN/GTIN:
     5054629939109
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
startech hdmi switch
hdmi switch
Schaffen Sie ein leistungsfähiges visuelles Erlebnis dank der Möglichkeit, nahtlos zwischen 4K-Videoquellen zu wechseln. Mit diesem 2-Port-HDMI®-Switch können Sie einen Monitor, einen Projektor oder einen Fernseher mit zwei verschiedenen HDMI-fähigen Videoquellen nutzen und mit minimaler Unterbrechung zwischen ihnen wechseln.

Beeindruckende Bildqualität mit 4K-Unterstützung

Dieser Video-Switch behält die Ultra HD 4K-Bildqualität beim Wechseln zwischen Inhalten von HDMI-Quellgeräten bei, einschließlich Blu-ray™-Playern oder DVD-Playern, Computersystemen, Videospielekonsolen, digitalen Kabel- und Sat-Empfängern und A/V-Empfängern.

4K-Unterstützung gewährleistet ein höheres Maß an Bildklarheit und Sichtbarkeit und bietet das Vierfache der Auflösung von 1080p - 8,29 Mio. Pixel gegenüber 2,07 Mio. Pixel. Er bietet ein spannenderes visuelles Erlebnis für Zuschauer an einer Vielzahl von Vorführungsorten, einschließlich Konferenzzentren und Konferenzräumen, Heimkinos und kommerziellen Umgebungen. Dank hervorragender Auflösung und Bildqualität ist er auch hervorragend für die Vorführung von Digital Signage geeignet.

Schnelle und einfache Bedienung

Genießen Sie die Bedienung ohne großen Aufwand dank dreier Umschaltmodi:

- Schnelles Auto-Switching: Gewährleistet minimalen Zeitaufwand für den Wechsel zwischen HDMI-Quellen. Der Switch bietet mühelose Bedienung dank fortschrittlicher automatischer Erkennung. Er erkennt die zuletzt angeschlossene HDMI-Quelle und wechselt automatisch zu ihr. Auto-Switching fördert Zusammenarbeit zwischen Kollegen, da so der Projektor ganz einfach gemeinsam genutzt werden kann. Er sorgt auch dafür, dass bei Digital Signage-Anwendungen keine Ausfallzeiten auftreten, falls ein Quellsignal versehentlich abgeschaltet wird oder ausfällt.

- Priority-Switching: ermittelt einen Port, der höchste Priorität für HDMI-Quellen hat, wenn mehrere Quellen angeschlossen sind, und ist hervorragend für Anwendungen wie Digital Signage geeignet.

- Manuelles Switching: ermöglicht die manuelle Auswahl der HDMI-Quelle durch bedienerfreundliche Tasten an der Vorderseite.

Im Lieferumfang ist eine IR-Fernbedienung enthalten, sodass Sie Ihre gewünschte Eingangsquelle aus der Ferne auswählen können. Die RS-232-Seriell-Steuerschnittstelle gewährleistet einfache Fernbedienung von Geräten mit serieller Steuerung.

Problemlose Einrichtung mit Plug and Play-Installation

Der Switch spart auch Zeit beim Einrichten mit EDID-Emulation, die sicherstellt, dass alle Displayeinstellungen, wie native Auflösung und Aktualisierungsrate, zwischen Display und Videoquellgeräten kommuniziert werden. EDID-Emulation maximiert Kompatibilität mit Ihrem 4K-Display, um eine praktische Plug and Play-Installation und die schärfste Bildqualität zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
AC-Adapter Eingangsstrom
1.5 A
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Telefon (RJ-11)
AC-Netzadapter
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Technische Details
Audio-Unterstützung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI-Version
1.4
HDMI-In
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
156 mm
Verpackungshöhe
63 mm
Paketgewicht
835 g
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA)
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Fernbedienungstyp
IR
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,26*
€ 164,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.