Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu M520 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu M520 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Fujitsu M520 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30100783
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-K467-L101
EAN/GTIN:
     4054681920764
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Die FUJITSU Accessory Maus M520 (grau) ist ein unverzichtbares Eingabegerät für PCs, das auf fast jeder Oberfläche nutzbar ist. Sie folgt leicht und präzise allen Handbewegungen. Sie ist mit 2 Tasten sowie einem auch als dritte Taste verwendbarem Scrollrad ausgestattet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
59.8 mm
Tiefe
109.6 mm
Höhe
38.5 mm
Gewicht
89 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Energieverbrauch
12 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.85 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Empfohlene Nutzung
PC
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Zertifizierung
TÜV GS CE FCC Class B, cULus VCCI KC BSMI WEEE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.