Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-801/281-411 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 280-801/281-411 Klemmenblockzubehör
Wago 280-801/281-411 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     3517A-75908151
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-801/281-411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Freilaufdiode
diodenmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Gewicht
2.6 g
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,4762*
€ 3,4762*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,5093*
€ 3,5093*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,5207*
€ 3,5207*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,6438*
€ 3,6438*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,7711*
€ 3,7711*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,4762*
€ 4,13668
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 347,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-686
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.