Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 282-365 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 282-365 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 282-365 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     3517I-25901124
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Trennklemme
trennklemme wago 281-659
trennklemme wago
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblocktrenner
Produktfarbe
Orange
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.5 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
46.5 mm
Gewicht
2.94 g
Weitere Suchbegriffe: trennklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3082*
€ 0,4382*
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,32*
€ 0,45*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,32*
€ 0,45*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3297*
€ 0,4697*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,33301*
€ 0,47301*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4382*
€ 0,52146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4182*
€ 0,49766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3582*
€ 0,42626
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3482*
€ 0,41436
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3082*
€ 0,36676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.