Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Pop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Pop
TFA-Dostmann Pop
TFA-Dostmann Pop
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29829044
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3051.01
EAN/GTIN:
     4009816024626
Suchbegriffe:
Funk Thermometer
Funkthermometer
Innen-Außen-Thermometer
Uhr mit Thermometer
Immer auf dem aktuellen Stand in Sachen Temperatur – mit dem POP Funk-Thermometer von TFA.

Die Außentemperatur vor Ort wird über einen eigenen Funksender ermittelt, die Raumtemperatur misst ein interner Sensor. Per Knopfdruck können Sie sich die Innen- oder Außentemperatur im Großformat anzeigen lassen.

Die Kontrolle der Raumtemperatur ist ein wichtiger Faktor für ein behagliches und gesundes Wohnklima und hilft beim Energiesparen. Schon ein Grad Temperaturabsenkung bringt bis zu 6 % weniger Heizkosten.

Mit der Außentemperatur erhalten Sie zuverlässig eine wichtige Information für Haus, Garten, Freizeit und Beruf.
Zusätzlich verfügt das Gerät über einen Speicher für die Höchst- und Tiefstwerte sowie eine Anzeige für die Uhrzeit.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Technische Details
Zweck
Drinnen/Draußen
Sensor-Typ
Temperatursensor
Typ
Freistehend
Temperaturmessbereich
-20 - 60 °C
Übertragungstechnik
Kabellos
Material
Kunststoff
Betriebsradius
50 m
Temperaturmesseinheit
F, °C
HF-Übertragungsfrequenz
433 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
57 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30-3197
€ 16,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.