Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3 Port Multi Monitor Adapter - Mini DisplayPort auf HDMI MST Hub - Triple 1080p oder Dual 4K 30Hz - Video Splitter für erweiterten Desktop-Modus unter Windows - mDP...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3 Port Multi Monitor Adapter - Mini DisplayPort auf HDMI MST Hub - Triple 1080p oder Dual 4K 30Hz - Video Splitter für erweiterten Desktop-Modus unter Windows - mDP...
StarTech.com 3 Port Multi Monitor Adapter - Mini DisplayPort auf HDMI MST Hub - Triple 1080p oder Dual 4K 30Hz - Video Splitter für erweiterten Desktop-Modus unter Windows - mDP...
StarTech.com 3 Port Multi Monitor Adapter - Mini DisplayPort auf HDMI MST Hub - Triple 1080p oder Dual 4K 30Hz - Video Splitter für erweiterten Desktop-Modus unter Windows - mDP...
StarTech.com 3 Port Multi Monitor Adapter - Mini DisplayPort auf HDMI MST Hub - Triple 1080p oder Dual 4K 30Hz - Video Splitter für erweiterten Desktop-Modus unter Windows - mDP...
StarTech.com 3 Port Multi Monitor Adapter - Mini DisplayPort auf HDMI MST Hub - Triple 1080p oder Dual 4K 30Hz - Video Splitter für erweiterten Desktop-Modus unter Windows - mDP...
StarTech.com 3 Port Multi Monitor Adapter - Mini DisplayPort auf HDMI MST Hub - Triple 1080p oder Dual 4K 30Hz - Video Splitter für erweiterten Desktop-Modus unter Windows - mDP...
StarTech.com 3 Port Multi Monitor Adapter - Mini DisplayPort auf HDMI MST Hub - Triple 1080p oder Dual 4K 30Hz - Video Splitter für erweiterten Desktop-Modus unter Windows - mDP...
StarTech.com 3 Port Multi Monitor Adapter - Mini DisplayPort auf HDMI MST Hub - Triple 1080p oder Dual 4K 30Hz - Video Splitter für erweiterten Desktop-Modus unter Windows - mDP...
StarTech.com 3 Port Multi Monitor Adapter - Mini DisplayPort auf HDMI MST Hub - Triple 1080p oder Dual 4K 30Hz - Video Splitter für erweiterten Desktop-Modus unter Windows - mDP...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29804751
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MSTMDP123HD
EAN/GTIN:
     5057103006861
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von drei unabhängigen Displays an einen einzelnen mDP 1.2-AnschlussDank dieses MST-Hubs können Sie drei HDMI-Monitore an Ihren Mini DisplayPort-Computer anschließen. MST funktioniert auf jedem Windows®-Gerät, das DisplayPort 1.2 unterstützt, z. B. Modelle von Lenovo™ ThinkPad® und Microsoft® Surface™. Beim Anschließen an frühere Versionen von DisplayPort, z. B. DP 1.1, dient der MST-Hub als Video-Splitter.Erhöhen Sie Ihre Produktivität mit mehreren MonitorenDie neusten Generationen von Laptops sind mobiler als je zuvor, was leider häufig damit einhergeht, dass weniger Videoausgänge und nur ein kleiner integrierter Bildschirm vorhanden sind. Der MST-Hub löst diese Probleme, indem er die Möglichkeit zum Anschließen von drei unabhängigen Displays an einen einzigen mDP-Anschluss am Computer bietet und so das Multitasking erleichtert. Mithilfe des MST-Hubs können Sie den Desktop auf weitere Monitore erweitern und unabhängige Inhalte auf jedes Display streamen und so das Multitasking erleichtern und die Produktivität steigern - perfekt zum Einrichten einer einfach zu dockenden Hot Desk-Lösung mit einem Peripheriegerätesatz aus kabelloser Tastatur und Maus. Sie können auch dasselbe Bild auf mehrere Displays spiegeln für Fernanzeigeanwendungen wie Digital Signage.Erstaunliche Bildqualität, die nicht die Systemressourcen überfordertMST-Technologie nutzt die vorhandene Videokarte, um bei Ultra HD 4K-Auflösungen die Systemressourcen zu schonen. 4K wird von den neuesten A/V-Geräten unterstützt und bietet die vierfache Auflösung von 1080p. Zudem ist der MST-Hub für alle hochauflösenden Anwendungen, z. B. Grafikdesign und medizinische Bildgebung, hervorragend geeignet, da der MST-Hub High Definition 1080p ausgeben kann.Der MSTMDP123HD wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
120 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
0.5 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
151 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
63 mm
Paketgewicht
514 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
50 - 90 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Steckertypen enthalten
AU, EU, NA, UK
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
3
Video Porttyp
Mini DisplayPort
Teilnehmerausgang
3x HDMI
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Plug
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p, 720p
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
335 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.